WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 0.8-2.4mm, 50.8x4.2mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437500000
Aderdurchmesser - 0.25 .. 0.5 mm
Kabeldurchmesser - 0.8 .. 2.4 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 4.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118461008
Sonepar Artikelnummer
120688420
Hersteller Artikelnummer
2437500000
Hersteller Typ
HS 0.8-2.4/50 MM Y
Hersteller Artikel Nr.:
2437500000
Aderdurchmesser:
0.25 .. 0.5 mm
Kabeldurchmesser:
0.8 .. 2.4 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
4.2 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


