WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 1.2-2.4mm, 25.4x4.2mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437830000
Aderdurchmesser - 0.25 .. 0.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.2 .. 2.4 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 4.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118461282
Sonepar Artikelnummer
120688453
Hersteller Artikelnummer
2437830000
Hersteller Typ
HS-HF 1.2-2.4/25 MM W
Hersteller Artikel Nr.:
2437830000
Aderdurchmesser:
0.25 .. 0.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.2 .. 2.4 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
4.2 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


