WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 1-3.2mm, 25.4x5.6mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437520000
Aderdurchmesser - 0.5 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1 .. 3.2 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 5.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118461312
Sonepar Artikelnummer
120688422
Hersteller Artikelnummer
2437520000
Hersteller Typ
HS 1.0-3.2/25 MM Y
Hersteller Artikel Nr.:
2437520000
Aderdurchmesser:
0.5 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1 .. 3.2 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
5.6 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


