WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 1.6-3.2mm, 12.7x6.2mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2526260000
Aderdurchmesser - 0.5 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.6 .. 3.2 mm
Länge - 12.7 mm
Breite - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118537413
Sonepar Artikelnummer
120690525
Hersteller Artikelnummer
2526260000
Hersteller Typ
HS-HF 1.6-3.2/12 MM Y
Hersteller Artikel Nr.:
2526260000
Aderdurchmesser:
0.5 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.6 .. 3.2 mm
Länge:
12.7 mm
Breite:
6.2 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


