WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 1.6-3.2mm, 50.8x5.6mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437890000
Aderdurchmesser - 0.5 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.6 .. 3.2 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 5.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118461053
Sonepar Artikelnummer
120688459
Hersteller Artikelnummer
2437890000
Hersteller Typ
HS-HF 1.6-3.2/50 MM W
Hersteller Artikel Nr.:
2437890000
Aderdurchmesser:
0.5 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.6 .. 3.2 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
5.6 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


