WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 1.6-4.8mm, 12.7x8.7mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2526090000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 4 mm
Kabeldurchmesser - 1.6 .. 4.8 mm
Länge - 12.7 mm
Breite - 8.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118537246
Sonepar Artikelnummer
120690514
Hersteller Artikelnummer
2526090000
Hersteller Typ
HS 1.6-4.8/12 MM W
Hersteller Artikel Nr.:
2526090000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 4 mm
Kabeldurchmesser:
1.6 .. 4.8 mm
Länge:
12.7 mm
Breite:
8.7 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


