WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 1.6-4.8mm, 25.4x7.6mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437560000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 4 mm
Kabeldurchmesser - 1.6 .. 4.8 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 7.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118461350
Sonepar Artikelnummer
120688426
Hersteller Artikelnummer
2437560000
Hersteller Typ
HS 1.6-4.8/25 MM Y
Hersteller Artikel Nr.:
2437560000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 4 mm
Kabeldurchmesser:
1.6 .. 4.8 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
7.6 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


