WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 12.7-25.4mm, 25.4x40.5mm, Polyolefin, ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437920000
Aderdurchmesser - 35 .. 120 mm
Kabeldurchmesser - 12.7 .. 25.4 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 40.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118460988
Sonepar Artikelnummer
120688462
Hersteller Artikelnummer
2437920000
Hersteller Typ
HS-HF 12.7-25.4/25 MM Y
Hersteller Artikel Nr.:
2437920000
Aderdurchmesser:
35 .. 120 mm
Kabeldurchmesser:
12.7 .. 25.4 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
40.5 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.002 kg


