WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 12.7-38.1mm, 50.8x60.5mm, Polyolefin, ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437620000
Aderdurchmesser - 125 .. 240 mm
Kabeldurchmesser - 12.7 .. 38.1 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 60.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118460605
Sonepar Artikelnummer
120688432
Hersteller Artikelnummer
2437620000
Hersteller Typ
HS 12.7-38.1/50 MM Y
Hersteller Artikel Nr.:
2437620000
Aderdurchmesser:
125 .. 240 mm
Kabeldurchmesser:
12.7 .. 38.1 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
60.5 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.006 kg


