WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 19.5-38.1mm, 25.4x60.5mm, Polyolefin, ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437960000
Aderdurchmesser - 70 .. 240 mm
Kabeldurchmesser - 19.5 .. 38.1 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 60.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118460698
Sonepar Artikelnummer
120688466
Hersteller Artikelnummer
2437960000
Hersteller Typ
HS-HF 19.5-38.1/25 MM Y
Hersteller Artikel Nr.:
2437960000
Aderdurchmesser:
70 .. 240 mm
Kabeldurchmesser:
19.5 .. 38.1 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
60.5 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.003 kg


