WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 2.1-6.4mm, 25.4x10.7mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437640000
Aderdurchmesser - 1.5 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 2.1 .. 6.4 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 10.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118461398
Sonepar Artikelnummer
120688434
Hersteller Artikelnummer
2437640000
Hersteller Typ
HS 2.1-6.4/25 MM Y
Hersteller Artikel Nr.:
2437640000
Aderdurchmesser:
1.5 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
2.1 .. 6.4 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
10.7 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


