WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 2.4-4.8mm, 50.8x7.6mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2438020000
Aderdurchmesser - 0.75 .. 4 mm
Kabeldurchmesser - 2.4 .. 4.8 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 7.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118461107
Sonepar Artikelnummer
120688472
Hersteller Artikelnummer
2438020000
Hersteller Typ
HS-HF 2.4-4.8/50 MM Y
Hersteller Artikel Nr.:
2438020000
Aderdurchmesser:
0.75 .. 4 mm
Kabeldurchmesser:
2.4 .. 4.8 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
7.6 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


