WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 3.2-6.4mm, 12.7x11.3mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2526300000
Aderdurchmesser - 1.5 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 3.2 .. 6.4 mm
Länge - 12.7 mm
Breite - 11.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118537451
Sonepar Artikelnummer
120690529
Hersteller Artikelnummer
2526300000
Hersteller Typ
HS-HF 3.2-6.4/12 MM Y
Hersteller Artikel Nr.:
2526300000
Aderdurchmesser:
1.5 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 .. 6.4 mm
Länge:
12.7 mm
Breite:
11.3 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


