WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 3.2-6.4mm, 25.4x10.7mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2438050000
Aderdurchmesser - 1.5 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 3.2 .. 6.4 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 10.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118461428
Sonepar Artikelnummer
120688475
Hersteller Artikelnummer
2438050000
Hersteller Typ
HS-HF 3.2-6.4/25 MM Y
Hersteller Artikel Nr.:
2438050000
Aderdurchmesser:
1.5 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 .. 6.4 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
10.7 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


