WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 3.2-6.4mm, 50.8x10.7mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2438060000
Aderdurchmesser - 1.5 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 3.2 .. 6.4 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 10.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118461138
Sonepar Artikelnummer
120688476
Hersteller Artikelnummer
2438060000
Hersteller Typ
HS-HF 3.2-6.4/50 MM W
Hersteller Artikel Nr.:
2438060000
Aderdurchmesser:
1.5 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 .. 6.4 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
10.7 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


