WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 3.2-9.5mm, 25.4x15.1mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437680000
Aderdurchmesser - 4 .. 16 mm
Kabeldurchmesser - 3.2 .. 9.5 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 15.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118461169
Sonepar Artikelnummer
120688438
Hersteller Artikelnummer
2437680000
Hersteller Typ
HS 3.2-9.5/25 MM Y
Hersteller Artikel Nr.:
2437680000
Aderdurchmesser:
4 .. 16 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 .. 9.5 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
15.1 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


