WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 3.2-9.5mm, 50.8x15.1mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437690000
Aderdurchmesser - 4 .. 16 mm
Kabeldurchmesser - 3.2 .. 9.5 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 15.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118460742
Sonepar Artikelnummer
120688439
Hersteller Artikelnummer
2437690000
Hersteller Typ
HS 3.2-9.5/50 MM W
Hersteller Artikel Nr.:
2437690000
Aderdurchmesser:
4 .. 16 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 .. 9.5 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
15.1 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


