WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 4.2-12.7mm, 25.4x, 20.9mm, Polyolefin,ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437710000
Aderdurchmesser - 6 .. 35 mm
Kabeldurchmesser - 4.2 .. 12.7 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 20.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118461206
Sonepar Artikelnummer
120688441
Hersteller Artikelnummer
2437710000
Hersteller Typ
HS 4.2-12.7/25 MM W
Hersteller Artikel Nr.:
2437710000
Aderdurchmesser:
6 .. 35 mm
Kabeldurchmesser:
4.2 .. 12.7 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
20.9 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


