WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 4.2-12.7mm, 50.8x0.9mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437730000
Aderdurchmesser - 6 .. 35 mm
Kabeldurchmesser - 4.2 .. 12.7 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 20.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118460780
Sonepar Artikelnummer
120688443
Hersteller Artikelnummer
2437730000
Hersteller Typ
HS 4.2-12.7/50 MM W
Hersteller Artikel Nr.:
2437730000
Aderdurchmesser:
6 .. 35 mm
Kabeldurchmesser:
4.2 .. 12.7 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
20.9 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


