WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 4.8-9.5mm, 12.7x16.1mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2526310000
Aderdurchmesser - 4 .. 16 mm
Kabeldurchmesser - 4.8 .. 9.5 mm
Länge - 12.7 mm
Breite - 16.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118537468
Sonepar Artikelnummer
120690530
Hersteller Artikelnummer
2526310000
Hersteller Typ
HS-HF 4.8-9.5/12 MM W
Hersteller Artikel Nr.:
2526310000
Aderdurchmesser:
4 .. 16 mm
Kabeldurchmesser:
4.8 .. 9.5 mm
Länge:
12.7 mm
Breite:
16.1 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


