WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 4.8-9.5mm, 25.4x15.1mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2438100000
Aderdurchmesser - 4 .. 16 mm
Kabeldurchmesser - 4.8 .. 9.5 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 15.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118461190
Sonepar Artikelnummer
120688480
Hersteller Artikelnummer
2438100000
Hersteller Typ
HS-HF 4.8-9.5/25 MM Y
Hersteller Artikel Nr.:
2438100000
Aderdurchmesser:
4 .. 16 mm
Kabeldurchmesser:
4.8 .. 9.5 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
15.1 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


