WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 6.4-12.7mm, 50.8x20.9mm, Polyolefin, ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2438160000
Aderdurchmesser - 6 .. 35 mm
Kabeldurchmesser - 6.4 .. 12.7 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 20.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118460902
Sonepar Artikelnummer
120688486
Hersteller Artikelnummer
2438160000
Hersteller Typ
HS-HF 6.4-12.7/50 MM W
Hersteller Artikel Nr.:
2438160000
Aderdurchmesser:
6 .. 35 mm
Kabeldurchmesser:
6.4 .. 12.7 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
20.9 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


