WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 6.4-19.1mm, 25.4x30.9mm, Polyolefin, ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437750000
Aderdurchmesser - 16 .. 70 mm
Kabeldurchmesser - 6.4 .. 19.1 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 30.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118458008
Sonepar Artikelnummer
120688445
Hersteller Artikelnummer
2437750000
Hersteller Typ
HS 6.4-19.1/25 MM W
Hersteller Artikel Nr.:
2437750000
Aderdurchmesser:
16 .. 70 mm
Kabeldurchmesser:
6.4 .. 19.1 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
30.9 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


