WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 6.4-19.1mm, 50.8x0.9mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437770000
Aderdurchmesser - 16 .. 70 mm
Kabeldurchmesser - 6.4 .. 19.1 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 30.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118458022
Sonepar Artikelnummer
120688447
Hersteller Artikelnummer
2437770000
Hersteller Typ
HS 6.4-19.1/50 MM W
Hersteller Artikel Nr.:
2437770000
Aderdurchmesser:
16 .. 70 mm
Kabeldurchmesser:
6.4 .. 19.1 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
30.9 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.002 kg


