WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 8.5-25.4mm, 50.8x40.5mm, Polyolefin, ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2437820000
Aderdurchmesser - 35 .. 120 mm
Kabeldurchmesser - 8.5 .. 25.4 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 40.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118460711
Sonepar Artikelnummer
120688452
Hersteller Artikelnummer
2437820000
Hersteller Typ
HS 8.5-25.4/50 MM Y
Hersteller Artikel Nr.:
2437820000
Aderdurchmesser:
35 .. 120 mm
Kabeldurchmesser:
8.5 .. 25.4 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
40.5 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.003 kg


