WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS, 9.5-19.1mm, 25.4x30.9mm, Polyolefin, ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2438190000
Aderdurchmesser - 16 .. 70 mm
Kabeldurchmesser - 9.5 .. 19.1 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 30.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118458053
Sonepar Artikelnummer
120688489
Hersteller Artikelnummer
2438190000
Hersteller Typ
HS-HF 9.5-19.1/25 MM W
Hersteller Artikel Nr.:
2438190000
Aderdurchmesser:
16 .. 70 mm
Kabeldurchmesser:
9.5 .. 19.1 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
30.9 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


