Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS-FR, 1.2-2.4mm, 4mm, Polyolefin, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS-FR, 1.2-2.4mm, 4mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2621560000

  • Aderdurchmesser - 0.25 .. 0.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.2 .. 2.4 mm

  • Länge - 24.9 mm

  • Breite - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118625486

Sonepar Artikelnummer

120692420

Hersteller Artikelnummer

2621560000

Hersteller Typ

HS-FR 1.2-2.4/25 MM W

Hersteller Artikel Nr.:

2621560000

Aderdurchmesser:

0.25 .. 0.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.2 .. 2.4 mm

Länge:

24.9 mm

Breite:

4 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, weiß, Leiteraußendurchmesser:1.2 - 2.4 mm, Polyolefin, -55...125 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.