Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS-FR, 2.4-4.8mm, 7.7mm, Polyolefin, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS-FR, 2.4-4.8mm, 7.7mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2621610000

  • Aderdurchmesser - 0.75 .. 4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.4 .. 4.8 mm

  • Länge - 24.9 mm

  • Breite - 7.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118625431

Sonepar Artikelnummer

120692425

Hersteller Artikelnummer

2621610000

Hersteller Typ

HS-FR 2.4-4.8/25 MM Y

Hersteller Artikel Nr.:

2621610000

Aderdurchmesser:

0.75 .. 4 mm

Kabeldurchmesser:

2.4 .. 4.8 mm

Länge:

24.9 mm

Breite:

7.7 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, gelb, Leiteraußendurchmesser:2.4 - 4.8 mm, Polyolefin, -55...125 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.