WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS-FR, 3.2-6.4mm, 10.3mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2621620000
Aderdurchmesser - 1.5 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 3.2 .. 6.4 mm
Länge - 24.9 mm
Breite - 10.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118625424
Sonepar Artikelnummer
120692426
Hersteller Artikelnummer
2621620000
Hersteller Typ
HS-FR 3.2-6.4/25 MM W
Hersteller Artikel Nr.:
2621620000
Aderdurchmesser:
1.5 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 .. 6.4 mm
Länge:
24.9 mm
Breite:
10.3 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


