WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS-FR, 4.8-9.5mm, 15.1mm, Polyolefin, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2621640000
Aderdurchmesser - 4 .. 16 mm
Kabeldurchmesser - 4.8 .. 9.5 mm
Länge - 24.9 mm
Breite - 15.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118625400
Sonepar Artikelnummer
120692428
Hersteller Artikelnummer
2621640000
Hersteller Typ
HS-FR 4.8-9.5/25 MM W
Hersteller Artikel Nr.:
2621640000
Aderdurchmesser:
4 .. 16 mm
Kabeldurchmesser:
4.8 .. 9.5 mm
Länge:
24.9 mm
Breite:
15.1 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


