WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HS-FR, 6.4-12.7mm, 19.9mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2621670000
Aderdurchmesser - 6 .. 35 mm
Kabeldurchmesser - 6.4 .. 12.7 mm
Länge - 24.9 mm
Breite - 19.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118625370
Sonepar Artikelnummer
120692431
Hersteller Artikelnummer
2621670000
Hersteller Typ
HS-FR 6.4-12.7/25 MM Y
Hersteller Artikel Nr.:
2621670000
Aderdurchmesser:
6 .. 35 mm
Kabeldurchmesser:
6.4 .. 12.7 mm
Länge:
24.9 mm
Breite:
19.9 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


