WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HSS, 1.8-2.8mm, 25.4x5.7mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1961970000
Aderdurchmesser - 0.5 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.8 .. 2.8 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 5.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248642663
Sonepar Artikelnummer
120294343
Hersteller Artikelnummer
1961970000
Hersteller Typ
HSS-HF1/8''1,8-2,8/25Y
Hersteller Artikel Nr.:
1961970000
Aderdurchmesser:
0.5 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.8 .. 2.8 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
5.7 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


