WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HSS, 11-17mm, 25.4x31.8mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1962020000
Aderdurchmesser - 35 .. 70 mm
Kabeldurchmesser - 11 .. 17 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 31.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248642717
Sonepar Artikelnummer
120508974
Hersteller Artikelnummer
1962020000
Hersteller Typ
HSS-HF 3/4 11.0-17.0/25Y
Hersteller Artikel Nr.:
1962020000
Aderdurchmesser:
35 .. 70 mm
Kabeldurchmesser:
11 .. 17 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
31.8 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


