WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HSS, 17-23mm, 25.4x 42.2mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1962030000
Aderdurchmesser - 70 .. 120 mm
Kabeldurchmesser - 17 .. 23 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 42.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248642724
Sonepar Artikelnummer
120508975
Hersteller Artikelnummer
1962030000
Hersteller Typ
HSS-HF 1 17.0-23.0/25Y
Hersteller Artikel Nr.:
1962030000
Aderdurchmesser:
70 .. 120 mm
Kabeldurchmesser:
17 .. 23 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
42.2 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


