WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HSS, 17-23mm, 50.8x42.2mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1961960000
Aderdurchmesser - 70 .. 120 mm
Kabeldurchmesser - 17 .. 23 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 42.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
750 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248642656
Sonepar Artikelnummer
120508970
Hersteller Artikelnummer
1961960000
Hersteller Typ
HSS-HF 1 17.0-23.0/50Y
Hersteller Artikel Nr.:
1961960000
Aderdurchmesser:
70 .. 120 mm
Kabeldurchmesser:
17 .. 23 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
42.2 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


