WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HSS, 2.8-4.2mm, 50.8x8.4mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1961910000
Aderdurchmesser - 1.5 .. 4 mm
Kabeldurchmesser - 2.8 .. 4.2 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 8.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248642601
Sonepar Artikelnummer
120508965
Hersteller Artikelnummer
1961910000
Hersteller Typ
HSS-HF 3/16 2.8-4.2/50Y
Hersteller Artikel Nr.:
1961910000
Aderdurchmesser:
1.5 .. 4 mm
Kabeldurchmesser:
2.8 .. 4.2 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
8.4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


