WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HSS, 4.2-5.8mm, 25.4x11.3mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1961990000
Aderdurchmesser - 4 .. 10 mm
Kabeldurchmesser - 4.2 .. 5.8 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 11.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248642687
Sonepar Artikelnummer
120508971
Hersteller Artikelnummer
1961990000
Hersteller Typ
HSS-HF 1/4 4.2-5.8/25Y
Hersteller Artikel Nr.:
1961990000
Aderdurchmesser:
4 .. 10 mm
Kabeldurchmesser:
4.2 .. 5.8 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
11.3 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


