WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HSS, 4.2-5.8mm, 50.8x11.3mm, Polyolefin,gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1961920000
Aderdurchmesser - 4 .. 10 mm
Kabeldurchmesser - 4.2 .. 5.8 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 11.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248642618
Sonepar Artikelnummer
120508966
Hersteller Artikelnummer
1961920000
Hersteller Typ
HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y
Hersteller Artikel Nr.:
1961920000
Aderdurchmesser:
4 .. 10 mm
Kabeldurchmesser:
4.2 .. 5.8 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
11.3 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


