WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HSS, 5.8-8mm, 125.4x6mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1962000000
Aderdurchmesser - 10 .. 16 mm
Kabeldurchmesser - 5.8 .. 8 mm
Länge - 25.4 mm
Breite - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248642694
Sonepar Artikelnummer
120508972
Hersteller Artikelnummer
1962000000
Hersteller Typ
HSS-HF 3/8 5.8-8.0/25Y
Hersteller Artikel Nr.:
1962000000
Aderdurchmesser:
10 .. 16 mm
Kabeldurchmesser:
5.8 .. 8 mm
Länge:
25.4 mm
Breite:
16 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


