WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HSS, 5.8-8mm, 50.8x16mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1961930000
Aderdurchmesser - 10 .. 16 mm
Kabeldurchmesser - 5.8 .. 8 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248642625
Sonepar Artikelnummer
120508967
Hersteller Artikelnummer
1961930000
Hersteller Typ
HSS-HF 3/8 5.8-8.0/50Y
Hersteller Artikel Nr.:
1961930000
Aderdurchmesser:
10 .. 16 mm
Kabeldurchmesser:
5.8 .. 8 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
16 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


