WEIDMÜLLER - Leitermarkierer HSS, 8-11mm, 50.8x21.1mm, Polyolefin, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1961940000
Aderdurchmesser - 25 .. 35 mm
Kabeldurchmesser - 8 .. 11 mm
Länge - 50.8 mm
Breite - 21.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248642632
Sonepar Artikelnummer
120508968
Hersteller Artikelnummer
1961940000
Hersteller Typ
HSS-HF 1/2 8.0-11.0/50Y
Hersteller Artikel Nr.:
1961940000
Aderdurchmesser:
25 .. 35 mm
Kabeldurchmesser:
8 .. 11 mm
Länge:
50.8 mm
Breite:
21.1 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.002 kg


