WEIDMÜLLER - Leitermarkierer SlimFix, 1.7-2.1mm, 21x3.2mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1689390001
Aderdurchmesser - 0.5 .. 0.75 mm
Kabeldurchmesser - 1.7 .. 2.1 mm
Länge - 21 mm
Breite - 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190872298
Sonepar Artikelnummer
120197056
Hersteller Artikelnummer
1689390001
Hersteller Typ
VT SF 1/21 NEUTRAL WS V0
Hersteller Artikel Nr.:
1689390001
Aderdurchmesser:
0.5 .. 0.75 mm
Kabeldurchmesser:
1.7 .. 2.1 mm
Länge:
21 mm
Breite:
3.2 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


