WEIDMÜLLER - Leitermarkierer SlimFix, 2.2-2.9mm, 12x3.6mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1718480004
Aderdurchmesser - 0.75 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.2 .. 2.9 mm
Länge - 12 mm
Breite - 3.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190349578
Sonepar Artikelnummer
120196992
Hersteller Artikelnummer
1718480004
Hersteller Typ
VT SF 2/12 NEUTRAL GE V0
Hersteller Artikel Nr.:
1718480004
Aderdurchmesser:
0.75 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.2 .. 2.9 mm
Länge:
12 mm
Breite:
3.6 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


