WEIDMÜLLER - Leitermarkierer SlimFix, 2-3.5mm, 12x5.8mm, PA 66, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1747320003
Aderdurchmesser - 0.75 .. 2.5 mm
Kabeldurchmesser - 2 .. 3.5 mm
Länge - 12 mm
Breite - 5.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190995492
Sonepar Artikelnummer
120197020
Hersteller Artikelnummer
1747320003
Hersteller Typ
SFC 1/12 NEUTRAL RT
Hersteller Artikel Nr.:
1747320003
Aderdurchmesser:
0.75 .. 2.5 mm
Kabeldurchmesser:
2 .. 3.5 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5.8 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


