WEIDMÜLLER - Leitermarkierer SlimFix, 3-3.7mm, 21x4.6mm, PA 66, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1689430002
Aderdurchmesser - 1.5 .. 2.5 mm
Kabeldurchmesser - 3 .. 3.7 mm
Länge - 21 mm
Breite - 4.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
512 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190872489
Sonepar Artikelnummer
120197059
Hersteller Artikelnummer
1689430002
Hersteller Typ
VT SF 3/21 NEUTRAL BL V0
Hersteller Artikel Nr.:
1689430002
Aderdurchmesser:
1.5 .. 2.5 mm
Kabeldurchmesser:
3 .. 3.7 mm
Länge:
21 mm
Breite:
4.6 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


