WEIDMÜLLER - Leitermarkierer SlimFix, 3-3.7mm, 21x4.6mm, PA 66, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1689430003
Aderdurchmesser - 1.5 .. 2.5 mm
Kabeldurchmesser - 3 .. 3.7 mm
Länge - 21 mm
Breite - 4.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
512 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190872496
Sonepar Artikelnummer
120197061
Hersteller Artikelnummer
1689430003
Hersteller Typ
VT SF 3/21 NEUTRAL RT V0
Hersteller Artikel Nr.:
1689430003
Aderdurchmesser:
1.5 .. 2.5 mm
Kabeldurchmesser:
3 .. 3.7 mm
Länge:
21 mm
Breite:
4.6 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


