WEIDMÜLLER - Leitermarkierer SlimFix, 3.6-6mm, 12x5.7mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1919580000
Aderdurchmesser - 2.5 .. 4 mm
Kabeldurchmesser - 3.6 .. 6 mm
Länge - 12 mm
Breite - 5.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
128 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248556007
Sonepar Artikelnummer
120294151
Hersteller Artikelnummer
1919580000
Hersteller Typ
SF 4/12 NEUTRAL GE V2
Hersteller Artikel Nr.:
1919580000
Aderdurchmesser:
2.5 .. 4 mm
Kabeldurchmesser:
3.6 .. 6 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5.7 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


