Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Leitermarkierer SlimFix, 3.6-6mm, 21x5.7mm, PA 66, gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Leitermarkierer SlimFix, 3.6-6mm, 21x5.7mm, PA 66, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1689450004

  • Aderdurchmesser - 2.5 .. 4 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.6 .. 6 mm

  • Länge - 21 mm

  • Breite - 5.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 288 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190872557

Sonepar Artikelnummer

120197075

Hersteller Artikelnummer

1689450004

Hersteller Typ

VT SF 4/21 NEUTRAL GE V0

Hersteller Artikel Nr.:

1689450004

Aderdurchmesser:

2.5 .. 4 mm

Kabeldurchmesser:

3.6 .. 6 mm

Länge:

21 mm

Breite:

5.7 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, gelb, Leiteraußendurchmesser:3.6 - 6 mm, Polyamid 66, -50...120 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.