WEIDMÜLLER - Leitermarkierer SlimFix, 4.7-12x7.4mm, 12x7.4mm, PA 66, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1746040003
Aderdurchmesser - 4 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 4.7 .. 7.4 mm
Länge - 12 mm
Breite - 7.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190986421
Sonepar Artikelnummer
120197029
Hersteller Artikelnummer
1746040003
Hersteller Typ
VT SF 5/12 NEUTRAL RT V0
Hersteller Artikel Nr.:
1746040003
Aderdurchmesser:
4 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
4.7 .. 7.4 mm
Länge:
12 mm
Breite:
7.4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


