WEIDMÜLLER - Leitermarkierer SlimFix, 4.8-21x7.4mm, 21x7.4mm, PA 66, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1919140000
Aderdurchmesser - 6 .. 10 mm
Kabeldurchmesser - 4.8 .. 7.4 mm
Länge - 21 mm
Breite - 7.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248555468
Sonepar Artikelnummer
120294135
Hersteller Artikelnummer
1919140000
Hersteller Typ
SF 5/21 NEUTRAL WS V2
Hersteller Artikel Nr.:
1919140000
Aderdurchmesser:
6 .. 10 mm
Kabeldurchmesser:
4.8 .. 7.4 mm
Länge:
21 mm
Breite:
7.4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


